Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 9R 430 100 0 KÖRNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4133500
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     9R 430 100 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
rennsteig körner
körner
körner 100 mm
Länge: 100 mm
  • Wellendurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser der Spitze/Düse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Stanzwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, RENNSTEIG, 9R 430 100 0, 4133500, 413-3500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.