Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREND NETWORKS R180002 TONE GENERATOR FOR DATA CABLE TRACING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132278
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R180002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: -
  • Außenbreite: -
  • Außentiefe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Tester: Paarverseiltes Kabel, Metallic
  • Widerstand: 600 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabeltester trend networks, kabelader prüfgerät, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Kabelprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, TREND NETWORKS, R180002, 4132278, 413-2278
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 57,76*
    € 72,96*
    € 5,46*
    ab € 59,49*
    € 72,97*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 64,10*
    € 78,15*
    € 8,95*
    ab € 65,84*
    € 82,35*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 68,60*
    € 82,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,50*
    € 98,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,84*
    € 97,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,33*
    € 92,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,03*
    € 89,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,60*
    € 81,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TREND Networks
    R180001
    ab € 61,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.