Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM MDK001 MDKPRO FLEX-FL SMREN1YR ARM, FLEX FL, PRO, WINDOWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4130377
Hersteller:
     ARM
Herst.-Nr.:
     MDK001 MDKPRO FLEX-FL SMREN1YR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R, Cortex-R4
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Software-Ausgabe: Professional
  • Unterstützte Hosts: Windows
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Lizenztyp: Flexible Floating-Lizenz
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board arm, eval board, (IDE), ARM-Plattformen, Compiler, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, ARM, MDK001 MDKPRO FLEX-FL SMREN1YR, 4130377, 413-0377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2.106,80*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.106,80*
    € 2.507,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.088,97*
    € 2.485,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.035,47*
    € 2.422,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.017,64*
    € 2.400,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.005,15*
    € 2.386,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.