Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM MDK000 MDKPLUS KEIL NLPERP ARM, NL/UNBEFRIST, PLUS, WINDOWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4130363
Hersteller:
     ARM
Herst.-Nr.:
     MDK000 MDKPLUS KEIL NLPERP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Software-Ausgabe: Plus
  • Unterstützte Hosts: Windows
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Lizenztyp: Node-Locked, unbefristet
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board arm, eval board, (IDE), ARM-Plattformen, Compiler, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, ARM, MDK000 MDKPLUS KEIL NLPERP, 4130363, 413-0363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5.929,30*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.929,30*
    € 7.055,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.906,30*
    € 7.028,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.819,46*
    € 6.925,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.797,40*
    € 6.898,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.