Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM MDK000 MDKESSENTIAL KEILNLPERP ARM, NL/UNBEFRIST, ESSENTIAL, WINDOWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4130348
Hersteller:
     ARM
Herst.-Nr.:
     MDK000 MDKESSENTIAL KEILNLPERP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: Cortex-M
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Software-Ausgabe: Essential
  • Unterstützte Hosts: Windows
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Lizenztyp: Node-Locked, unbefristet
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board arm, eval board, (IDE), ARM-Plattformen, Compiler, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, ARM, MDK000 MDKESSENTIAL KEILNLPERP, 4130348, 413-0348
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3.481,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.481,60*
    € 4.143,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.461,06*
    € 4.118,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.402,30*
    € 4.048,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.374,45*
    € 4.015,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.