Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM DS000B DEV STUDIO GOLD NL1YR DEVELOPMENT STUDIO, GOLD, NL, 1 JAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4130310
Hersteller:
     ARM
Herst.-Nr.:
     DS000B DEV STUDIO GOLD NL1YR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: ARM7, ARM8
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Software-Ausgabe: Gold
  • Unterstützte Hosts: Linux, BareMetal Android
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Lizenztyp: Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden)
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board arm, eval board, (IDE), ARM-Plattformen, Compiler, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, ARM, DS000B DEV STUDIO GOLD NL1YR, 4130310, 413-0310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6.221,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.221,50*
    € 7.403,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.192,69*
    € 7.369,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.120,13*
    € 7.282,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.116,57*
    € 7.278,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.