Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA KCA55L7UMF332KL01L KONDENSATOR, 3300PF, 630VDC, MLCC, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4128745
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     KCA55L7UMF332KL01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: U2J
  • Produktpalette: KCA Series
  • Stapelhöhe: 2.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Kapazität: 3300 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 3,3nf, chip kondensator, murata keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, KCA55L7UMF332KL01L, 4128745, 412-8745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,004*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.