Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA CSTNE8M00G55Z000R0 QUARZ-RESONATOR, 8MHZ, 40 OHM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4127621
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTNE8M00G55Z000R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
murata resonator
quarz halbleiter
Produktpalette: CSTNE_G Series
  • Frequenzstabilität: ± 0.2%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 40 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 8 MHz
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: resonator 8.0 mhz, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, CSTNE8M00G55Z000R0, 4127621, 412-7621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,127*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.