Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCCOG42005A6W-FPTLWI-V2 LCD-MODUL, 20 X 4, COG, 4.67MM, FSTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4127510
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCCOG42005A6W-FPTLWI-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichensatz: -
  • Modulgröße: 74.3mm x 36.4mm
  • Anzeige: Schwarz auf Weiß
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 3V
  • Schnittstellentyp: I2C
  • Bauform der Anzeige: COG
  • Zeichengröße: 4.67 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 20 x 4
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: FSTN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MCCOG42005A6W-FPTLWI-V2, 4127510, 412-7510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MCCOG-I2C-I-13
    ab € 12,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.