Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFN1C681UL KONDENSATOR, 680UF, 16V, ALU-ELKO, SMD


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126939
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1C681UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Panasonic Elko
becherelko
Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.16 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: FN-HF Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 600 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFN1C681UL, 4126939, 412-6939
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,329*
    € 0,409*
    500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,43*
    500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,46*
    Lager 139
    500
    500
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 0,288*
    € 0,494*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Rollen
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Rolle
    ab 2500 Rollen
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Rolle
    ab 5000 Rollen
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Rolle
    ab 250000 Rollen
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Rollen
    Mindestbestellmenge: 500 Rollen ( entspricht € 247,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.