Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Aluminium Alu Kondensator, Elko 680μF / 6.3V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2624897
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1C681UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 680µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium
Abmessungen = 8 x 10.2mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium
Abmessungen:
8 x 10.2mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 680µf 6.3v, becherelko, smd kondensator 6,3v, 2624897, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFN1C681UL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 0,409*
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
1 Tag
500
500
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,288*
€ 0,484*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.