Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HCSP-1BS-0400 STROMSENSOR, OFFENE SCHLEIFE, 4.5-5.5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125560
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     HCSP-1BS-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor ac
stromsensor
Produktpalette: HCSP-1BS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -400A bis 400A
  • Ansprechzeit: 3 µs
  • Strommessbereich AC: -400A bis 400A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, HCSP-1BS-0400, 4125560, 412-5560
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    25
    Frei Haus
    ab € 41,19*
    € 64,76*
    Lager 139
    72
    € 14,99*
    ab € 42,69*
    € 74,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,14*
    € 88,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,15*
    € 85,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,20*
    € 75,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,33*
    € 62,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,28*
    € 57,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,74*
    € 56,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,20*
    € 56,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,20*
    € 54,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,69*
    € 50,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.