Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS YR0K77210S011BE STARTER-KIT, ARM CORTEX-A9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4099871
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YR0K77210S011BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorfamilie: RX
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Starter-Kit RZ/A1H, AD-Stellwelle, Segger J-LINK Lite-Debugger, Kabel, Netzteil, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-A9
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: RZ/A1H
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, renesas entwicklungsboard, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, RENESAS, YR0K77210S011BE, 4099871, 409-9871
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.017,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.121,74*
    € 1.334,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.121,10*
    € 1.334,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.081,12*
    € 1.286,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.052,73*
    € 1.252,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.017,30*
    € 1.210,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.