Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS GDT35-25-S1-RP GDT, 250V, 14KA, 3 ANSCHLÜSSE SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4079752
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     GDT35-25-S1-RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 14 kA
  • Produktpalette: GDT35 Series
  • Ansprechstoßspannung: 650 V
  • DC-Zündspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 3 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, GDT35-25-S1-RP, 4079752, 407-9752
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,87*
    € 1,09*
    Lager 139
    1000
    1
    € 14,99*
    ab € 0,711*
    € 2,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.