Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDIC SEMICONDUCTOR NRF9160-SIBA-B1A-R7 NB-IOT-MODEM, 2.2GHZ, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4077938
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NRF9160-SIBA-B1A-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
lte modem
Protokoll: NB-IoT
  • Modulschnittstelle: I2C, I2S, SPI, UART
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Merkmale des Kits: ARM Cortex-M33-Mikrocontroller, GPS-Empfänger, LTE-Modem
  • HF-Frequenz: 2.2 GHz
  • Anzahl der Kanäle: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, CDMA, GPRS, GSM, HSPA-Module, Kommunikations, Modems, Netzwerkmodule, Wireless-Module, NORDIC SEMICONDUCTOR, NRF9160-SIBA-B1A-R7, 4077938, 407-7938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,19*
    € 35,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.