Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N8482A CFT THERMOELEMENT-LEIST.SENSOR, 100KHZ-6GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4077777
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8482A CFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Messgeschwindigkeit: -
  • Produktpalette: N8480 Series
  • Prüffrequenz: 100kHz bis 6GHz
  • Leistungsmessbereich: -30dBm bis +20dBm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • HF-Steckverbinder: N-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Leistungsmesser, HF-Messgeräte, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N8482A CFT, 4077777, 407-7777
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.004,82*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.102,20*
    € 2.501,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.075,27*
    € 2.469,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.028,52*
    € 2.413,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.004,82*
    € 2.385,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.