Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY MB-ISK-S10-300-MCP-IEC (+MSC) THERMOELEMENT, TYP K, 300MM, 750°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073436
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     MB-ISK-S10-300-MCP-IEC (+MSC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.04 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 1 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 300 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 750 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 11.8 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, MB-ISK-S10-300-MCP-IEC (+MSC), 4073436, 407-3436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,00*
    € 96,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,31*
    € 94,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,35*
    € 83,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,63*
    € 75,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,76*
    € 73,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,90*
    € 65,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,80*
    € 64,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,70*
    € 62,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,60*
    € 61,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.