Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WJ-231-D 25M THERMOELEMENTLEITUNG TYP J 25M 7X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073302
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WJ-231-D 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ j
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Thermoelementdraht: J
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WJ-231-D 25M, 4073302, 407-3302
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,17*
    € 59,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,17*
    € 57,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,20*
    € 52,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,70*
    € 46,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,77*
    € 44,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,57*
    € 39,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,89*
    € 39,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,24*
    € 32,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.