Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS LAMBDA68C-9D HF-TRANSCEIVER, GESCHIRMT, 918MHZ, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070619
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     LAMBDA68C-9D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Frequenz, max.: 918 MHz
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Sensornetze, Telemetrie mit großer Reichweite, Zählerablesung, Umgebungssensoren, Landwirtschaft
  • Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: SPI
  • Versorgungsspannung, max.: 3.7 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK, GMSK, MSK, LoRa
  • Versorgungsstrom: 118 mA
  • Übertragungsrate, max.: 300 Kbps
  • Sendeleistung: 22 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -148 dBm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, LAMBDA68C-9D, 4070619, 407-0619
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,03*
    € 23,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,58*
    € 23,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.