Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS GAMMA62T-89D HF-TRANSCEIVER, 918MHZ, -148DBM, SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070610
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     GAMMA62T-89D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Telemetrie mit großer Reichweite, Fernschaltung, Embedded-Fernsteuerung, berührungslos arbeitende Sensoren
  • Frequenz, max.: 918 MHz
  • Modulschnittstelle: RS232, seriell
  • Produktpalette: GAMMA62T-89x Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: FSK, LoRa, OFDM
  • Versorgungsstrom: 118 mA
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Sendeleistung: 22 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -148 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, GAMMA62T-89D, 4070610, 407-0610
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 20,87*
    € 29,98*
    € 8,95*
    ab € 24,48*
    € 39,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,95*
    € 30,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.