Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-4150029036 KONF. KABEL SMA-STECK/SMA-STECK 914.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4069367
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-4150029036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Leitungen abgeschirmt
Kabel SMA
Kabellänge - Imperial: 36 Zoll
  • Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Metrisch: 914.4 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMA Kabel, hf-kabel 50 ohm, leitungen abgeschirmt, hf-kabel sma, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MUELLER ELECTRIC, BU-4150029036, 4069367, 406-9367
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,25*
    € 14,18*
    5
    Frei Haus
    ab € 10,81*
    € 14,49*
    1
    € 8,95*
    ab € 9,92*
    € 16,23*
    1
    € 5,90*
    ab € 8,39*
    € 18,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-4150029012
    ab € 7,95*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-4150029024
    ab € 8,06*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-4150029048
    ab € 8,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.