Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EV3398E-U-00A EVALUATIONSBOARD, BOOST-WLED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068905
Herst.-Nr.:
     EV3398E-U-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: MP3398EGP
  • Eingangsspannung, min.: 13 V
  • Eingangsspannung, max.: 33 V
  • Bausteintopologie: Boost
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP3398EGP
  • Ausgangsstrom: 120 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dimmsteuerung: Analog, PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EV3398E-U-00A, 4068905, 406-8905
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 99,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,13*
    € 151,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,53*
    € 147,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,04*
    € 139,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,20*
    € 127,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,32*
    € 118,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.