Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EV3371-R-00A EVALUATIONSBOARD SYNC BOOST-WLED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068903
Herst.-Nr.:
     EV3371-R-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: MP3371GR
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Bausteintopologie: Synchroner Boost (aufwärts)
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 45 V
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP3371GR
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EV3371-R-00A, 4068903, 406-8903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,29*
    € 77,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,75*
    € 75,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,44*
    € 74,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,06*
    € 71,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,85*
    € 64,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,52*
    € 58,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.