Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH USBA-BLUETOOTH-V5-C2 BLUETOOTH, V5.0, USB-ADAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068347
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBA-BLUETOOTH-V5-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Produktpalette: -
  • Computerschnittstelle: USB/Bluetooth-Adapter
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter Bluetooth, Bluetooth Adapter, Bluetooth Dongle, Bluetooth Stick, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, startech bluetooth stick, adapter bluetooth, maus mit tastatur bluetooth, Bluetooth-Schnittstellen, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, externe, Interne, Netzwerk-Produkte, Schnittstellen, STARTECH, USBA-BLUETOOTH-V5-C2, 4068347, 406-8347
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    17
    € 4,50*
    ab € 14,09*
    € 19,95*
    Frei Haus
    ab € 14,74*
    € 20,69*
    € 8,95*
    ab € 15,31*
    € 22,05*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 16,81*
    € 23,26*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 20,94*
    € 28,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.