Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 135101-R2-M0.25 KONF. KABEL SMA-STECK/SMA-STECK 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067938
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     135101-R2-M0.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Kabellänge - Imperial: 9.8 Zoll
  • Koaxialkabel: 3.5814mm biegsam
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 135101-R2-M0.25, 4067938, 406-7938
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 23,94*
    € 28,90*
    Lager 139
    33
    1
    € 14,99*
    ab € 19,96*
    € 32,43*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 20,77*
    € 36,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,05*
    € 29,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,00*
    € 28,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    112440
    ab € 6,11*
    Zubehör
    Amphenol
    112455
    ab € 6,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.