Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 0566140 DREHGEBER, OPTISCH, ABSOLUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064939
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0566140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Produktpalette: AC58 Series
  • Encoder-Typ: Absolutdruck
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Vollwelle
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Binärcode
  • IP-Schutzart: IP64
  • Encoderauflösung: -
  • Anschluss: Kabel
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Drehzahl, max.: 10000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: 19.5 mm
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hengstler absolutdrehgeber, absolut encoder, drehgeber absolut optisch, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, HENGSTLER, 0566140, 4064939, 406-4939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 789,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 853,39*
    € 1.015,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 845,26*
    € 1.005,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 820,94*
    € 976,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 805,77*
    € 958,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 789,84*
    € 939,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.