Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 934044101 MESSLEITUNG 4MM-STECKER/BUCHSE ROT 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064836
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934044101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Messkabel
Anschlusslänge - imperial: 9.9 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 250 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenbuchse, mit Kragen
  • Produktpalette: MAL S GG-B 25/2,5 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitung, messleitung rot 25cm, messkabel, messkabel rot, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934044101, 4064836, 406-4836
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 9,13*
    € 13,83*
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 9,52*
    € 13,85*
    2 Tage
    25
    Frei Haus
    ab € 10,50*
    € 16,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934044102
    ab € 9,03*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934044188
    ab € 9,16*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934044104
    ab € 9,15*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934044100
    ab € 9,15*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934044103
    ab € 9,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.