Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-705 ERWEITER.BOARD, DSPIC30-MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064375
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 16-Bit-dsPIC/PIC24/UNI-DS6-Entwicklungsboards
  • Prozessorfamilie: dsPIC30F
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: MCU-Karte DSPIC30F6014A
  • Prozessorserie: dsPIC30
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: DSPIC30F6014A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-705, 4064375, 406-4375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,18*
    € 81,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,14*
    € 79,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,52*
    € 77,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,41*
    € 71,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,52*
    € 62,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.