Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-4544 DEBUGGER/PROGRAMMIER. CODEGRIP DSPIC/PIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064282
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-4544
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Programmierer und Debugger für PIC über USB-C und WiFi, unterstützt PIC-Cortex-M0-, M3-, M4- und M7-basierte MCUs
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger / Programmiergerät
  • Prozessorfamilie: dsPIC30F, dsPIC33E/F, PIC10F/L, PIC12/L, PIC16F/L, PIC18F/L, PIC24E/F/H, PIC32M
  • Prozessorarchitektur: PIC, dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: CODEGRIP-Modul, WiFi-Antenne, CODEGRIP-Adapter, USB-C-Kabel, USB-Adapter, Flachkabel, Handbuch
  • Prozessorserie: dsPIC30, dsPIC33, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-4544, 4064282, 406-4282
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 277,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,42*
    € 330,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 275,50*
    € 327,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 241,51*
    € 287,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,62*
    € 276,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 222,46*
    € 264,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.