Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-5071 DEV KIT, MULTIMEDIA- & GUI-ZENTRISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064246
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-5071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Multimedia und GUI-zentrisch
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard Mikromedia 3 PIC32MZ, USB-Kabel/Adapter, Handbuch, Schaltplan-Board
  • Kit-Anwendungsbereich: Anzeige
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC32MZ2048EFH100
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Anzeigen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-5071, 4064246, 406-4246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 202,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 253,61*
    € 301,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 251,27*
    € 299,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,41*
    € 262,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 211,99*
    € 252,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,65*
    € 241,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.