Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX SL BM 212 AF RUNDSTECKER, 12POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss
Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     139-4062926
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL BM 212 AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
steckergehäuse 12 pol
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: SL61 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Cadmium (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: Chrom über Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SOCAPEX, SL BM 212 AF, 4062926, 406-2926
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    22
    Frei Haus
    ab € 68,86*
    € 119,83*
    Frei Haus
    ab € 85,42*
    € 126,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,83*
    € 142,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,19*
    € 140,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,14*
    € 126,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,13*
    € 113,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 88,86*
    € 105,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 81,56*
    € 97,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 76,67*
    € 91,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,86*
    € 81,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    SL BFF 2 B
    ab € 56,97*
    Zubehör
    Amphenol
    47378N
    ab € 67,81*
    Zubehör
    Amphenol
    43456
    ab € 27,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.