Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss
Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1787304
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL BM 212 AF
EAN/GTIN:
     5059041048538
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 10.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 280,0 V
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

SL 61-Rundsteckverbinderstecker. von Amphenol, diese Serie SL 61 Kabelstecker sind mit einfache Verdrahtung und Wartung entwickelt wurde. Sie verfügen über eine Schraube-Verriegelung Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung und robuster Aluminiumlegierung Steckverbinder für erhöhte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
10.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
280,0 V
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, steckergehäuse 12 pol, 1787304, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Socapex, SLBM212AF, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,82*
€ 116,89*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 68,71*
€ 119,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SL BFF 2 B
ab € 43,24*
Zubehör
Amphenol
47378N
ab € 42,17*
Zubehör
Amphenol
43456
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.