Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM665CANFDEVB EVALUATIONSKIT, CAN-FD-TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062202
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM665CANFDEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: CAN-FD-Transceiver
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC33665A, 1 TPL-Daisy-Chain-Kabel, Netzkabel, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC33665A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, NXP, FRDM665CANFDEVB, 4062202, 406-2202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 343,71*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 343,71*
    € 409,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 339,92*
    € 404,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 301,28*
    € 358,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 292,76*
    € 348,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 280,19*
    € 333,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.