Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW ASU-08BFFM-QL8F01 KONF. KABEL 8P RUNDBUCHSE/FR. ENDE 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4061288
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ASU-08BFFM-QL8F01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
R
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: X Lok Mini Size Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Rundbuchse auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 13,72*
    € 29,12*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 21,56*
    € 38,32*
    € 8,95*
    ab € 24,54*
    € 41,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,32*
    € 45,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,66*
    € 35,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,20*
    € 29,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.