Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-S6EPY32301R GASSENSOR, 1 KANAL, DIGITAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060267
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S6EPY32301R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Gassensor: Anästhetikum, Abgase, Kühlmittel
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Gehäuse des Gassensors: SMD 5.65mm x 3.7mm x 1.55mm
  • Filteröffnung: 1.65mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Evaluationskit/-modul: -
  • Sensorausgang: Seriell I2C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Infrarotsensoren, Pyroelektrische, Sensoren, Wandler, BROADCOM, AFBR-S6EPY32301R, 4060267, 406-0267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,73*
    € 67,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,04*
    € 65,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,72*
    € 55,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,87*
    € 47,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,76*
    € 44,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,09*
    € 44,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.