Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKAY ET4 SCHUTZLEITERKLEMME DIN-SCHIEN 2POS/14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059514
Hersteller:
     Elkay
Herst.-Nr.:
     ET4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Produktpalette: -
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Nennstrom: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdklemme, DIN-Schienenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, ELKAY, ET4, 4059514, 405-9514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,03*
    € 5,9857
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,37*
    € 4,0103
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,30*
    € 3,927
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.