Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKAY KUT50/GREY REIHENKLEMME DIN-SCHIENE, 2POS, 00AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059493
Hersteller:
     Elkay
Herst.-Nr.:
     KUT50/GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Produktpalette: -
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Nennstrom: 150 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 00 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 6 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 50 mm²
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, ELKAY, KUT50/GREY, 4059493, 405-9493
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,03*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.