Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM LCCA30305-FT2 KONF. KABEL N-STECK/TNC-STECKER 609.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058304
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     LCCA30305-FT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • Koaxialkabel: LMR-400
  • Kabellänge - Metrisch: 609.6 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: LCCA30305 Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: N-Stecker auf TNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kabel TNC, TNC Kabel, hf-kabel 50 ohm, kabel n-stecker, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, L-COM, LCCA30305-FT2, 4058304, 405-8304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,64*
    € 98,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,44*
    € 95,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,69*
    € 84,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,17*
    € 75,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,55*
    € 73,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,04*
    € 69,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,34*
    € 65,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,79*
    € 62,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,78*
    € 54,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.