Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM LCCA30195-FT6 KONF. KABEL, SMA-STECKER/STECKER, 1.83M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058302
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     LCCA30195-FT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Koaxialkabel: LMR-400
  • Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: LCCA30195 Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, L-COM, LCCA30195-FT6, 4058302, 405-8302
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 58,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,48*
    € 120,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,14*
    € 119,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,43*
    € 104,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,44*
    € 93,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 73,99*
    € 88,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,54*
    € 83,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,29*
    € 80,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,28*
    € 69,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.