Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CC58C-3 KONF. KABEL, BNC-STECKER/STECKER, 900MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058297
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CC58C-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Koaxialkabel: RG58C
  • Kabellänge - Metrisch: 900 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, L-COM, CC58C-3, 4058297, 405-8297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.