Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM PPA00002-25F NETZKABEL, IEC C14/C13, 7.62M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058243
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     PPA00002-25F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Kabellänge - Imperial: 25 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 7.62 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, L-COM, PPA00002-25F, 4058243, 405-8243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 60,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,03*
    € 138,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,36*
    € 134,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,01*
    € 105,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,13*
    € 94,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 73,16*
    € 87,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,39*
    € 83,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 69,05*
    € 82,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,60*
    € 72,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.