Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM PPA00002-06F NETZKABEL, IEC C14/C13, 1.8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058242
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     PPA00002-06F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, L-COM, PPA00002-06F, 4058242, 405-8242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,34*
    € 61,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,06*
    € 59,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,94*
    € 47,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,21*
    € 39,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.