Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON PROFETONE4ALLMBV1TOBO1 HAUPTPLATINE, HIGH-SIDE-SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4057949
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PROFETONE4ALLMBV1TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Unterart Anwendung: High-Side-Schalter
  • Lieferumfang des Kits: Hauptplatine PLUS2 von PROFET
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Leistungsschalter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Leistungsschalter, Power-Management, INFINEON, PROFETONE4ALLMBV1TOBO1, 4057949, 405-7949
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 185,61*
    € 239,56*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 194,21*
    € 242,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 242,64*
    € 288,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 238,24*
    € 283,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,96*
    € 252,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,72*
    € 243,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 194,21*
    € 231,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.