Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-500B-030A DRUCKSENSOR, 30PSI, ABSOLUT, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4057782
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-500B-030A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPA Series
  • Anschlusstyp: Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 5 V
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor amphenol, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-500B-030A, 4057782, 405-7782
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,00*
    € 46,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,49*
    € 43,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,02*
    € 39,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,59*
    € 30,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.