Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFATRONIX PVPRO-AC USB-LADEBUCHSE, 2 PORTS, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049783
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PVPRO-AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Steckdosenleisten
Steckverbinder
USB-Ladebuchsen
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grau
  • USB-Steckverbinder: USB Typ A, USB Typ C
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: PVPro Series
  • Nennspannung V AC: 24 V
  • Anzahl der Steckdosen: -
  • Anzahl der USB-Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Nennstrom: 3.6 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALFATRONIX, PVPRO-AC, 4049783, 404-9783
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    25
    Frei Haus
    ab € 22,87*
    € 35,92*
    Lager 139
    1285
    € 14,99*
    ab € 25,87*
    € 45,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,46*
    € 51,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,96*
    € 42,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alfatronix
    USB-WPOD
    ab € 4,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.