Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät, Car, 2x USB-A / USB-C, 3.6A, 13W, Black / Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30331141
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PV PRO AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät
Ladegerät, Typ=PV PRO AC, Anzahl der Ladeanschlüsse=2, Anzahl der aufladbaren Geräte=2, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=3.6 A, Eingangsspannung=32 V, Kabellänge=-888, Ladeleistung=13 W, Charger Type=Car, Farbe=Black / Grey, USB-Steckverbindertyp=USB-A USB-C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,43*
€ 36,85*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 22,87*
€ 38,29*
1 Tag
1289
€ 14,99*
ab € 25,80*
€ 45,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfatronix
USB-WPOD
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.