Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX PD250KN8A DIODENMODUL, 800V, 250A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036908
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     PD250KN8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Durchlassstoßstrom: 4 kA
  • Produktpalette: -
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, Reihenschaltung
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.57 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, KYOCERA AVX, PD250KN8A, 4036908, 403-6908
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    42
    Frei Haus
    ab € 230,01*
    € 319,27*
    € 5,90*
    ab € 236,45*
    € 377,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 319,27*
    € 379,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 296,90*
    € 353,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 253,86*
    € 302,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,34*
    € 299,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,01*
    € 273,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.