Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B78308A2461A003 XFMR, GATE-TREIBER, 3.69UH, 3.75KV, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036865
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78308A2461A003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Induktivität: 3.69 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: E13 EMHV Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Isolationsspannung: 3.75 kVrms
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:0.22:0.78
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 0.15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gate-Treiber-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, EPCOS, B78308A2461A003, 4036865, 403-6865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 190 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 950 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 1900 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.