Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SNG607006R0000 GEGENMUTTER, PA6, M16, 5MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035856
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNG607006R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Produktpalette: -
  • Material: Nylon 6 (Polyamid 6), glasfaserverstärkt
  • Überzug der Sicherungsmutter: -
  • Dicke: 5 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M16 x 1.5
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0897*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2457*
    € 0,29238
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2408*
    € 0,28655
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1578*
    € 0,18778
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1383*
    € 0,16458
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1354*
    € 0,16113
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.