Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 5800-102-RC LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, SMD, 1MH, 0.24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035751
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5800-102-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
bourns drosselspule 1mh
drosselspule
Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: 5800 Series
  • DC-Nennstrom: 240 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.5 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 1mh, Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, 5800-102-RC, 4035751, 403-5751
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    583
    € 14,99*
    ab € 0,561*
    € 1,292*
    2 Tage
    1653
    € 5,95*
    ab € 0,87*
    € 1,58*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,775*
    € 2,15*
    € 5,90*
    ab € 1,46*
    € 2,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,292*
    € 1,53748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 864 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 4320 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 8640 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.